曜日別特売
TA110-24 フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO 48707505

フロートセンサー付回収ボンベ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)約15
内容積(L)24(20kg)
内容量1本注文コード48707505品番TA110-24
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a

寸法(mm)580H×311Φ規格FC3質量(kg)約15付属品銘板シール仕様フロートセンサー付内容積(L)24(20kg)耐圧試験圧力(MPa)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530281
2023-01-06
用途: 冷媒回収
教育・研究機関

冷媒回収用に使用しています.回収機の仕様に合わせて導入しました.使い勝手は良いと思いますが,取り扱いされなくなり残念です.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする