曜日別特売
NBR-PF8B ソフトニトリル手袋(粉無) 帝人フロンティア(NI帝人) 48707663

NBR-PF8B ソフトニトリル手袋(粉無) 帝人フロンティア(NI帝人) 48707663
NBR-PF8B ソフトニトリル手袋(粉無) 帝人フロンティア(NI帝人) 48707663

ソフトニトリル手袋(粉無)

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズSS
中指長(cm)7.4
手の平幅(cm)7.6
手のひらまわり(cm)15.2
内容量1箱(100枚)注文コード48707663品番NBR-PF8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)

厚さ(mm)0.10±0.02トラスコ品番818-4716材質ニトリル合成ゴムブルーサイズSS入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品全長(cm)約24中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)15.2手の平幅(cm)7.6粉有無粉なしエンボス加工外側指先エンボス食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48707672
2017-04-30
用途: ペンキ塗装

溶剤に浸しても問題なく使用出来ました。汗をかいても肌離れが良いと思います。

対象商品 : 48707697
2017-05-16
用途: 塗装作業

ホームセンターで買ったものよりも、丈夫でした。次回もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする