曜日別特売
IX-OS8051VTI IXIL(イクシル) SUZUKI GSF600 BANDIT '04 VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 48709229

IX-OS8051VTI IXIL(イクシル) SUZUKI GSF600 BANDIT '04 VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 48709229
IX-OS8051VTI IXIL(イクシル) SUZUKI GSF600 BANDIT '04 VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 48709229

IXIL(イクシル) SUZUKI GSF600 BANDIT '04 VTI オーバル チタン スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48709229
品番
IX-OS8051VTI
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
適合
SUZUKI GSF600 BANDIT '04
材質
チタニウム
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
1.5
タイプ
VTI
適合メーカー
スズキ(SUZUKI)
コンプリート
チタニウム
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする