曜日別特売
AG-7C セーフティグラス AG-7C TAKAGI(高儀) 48710114

AG-7C セーフティグラス AG-7C TAKAGI(高儀) 48710114
AG-7C セーフティグラス AG-7C TAKAGI(高儀) 48710114

セーフティグラス AG-7C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48710114品番AG-7C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 長さ調整ディンプル:好みの長さに調整可能 角度調整ディンプル:好みの角度に調整可能 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット

用途
作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め・角度調整可形状二眼型レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)24高さH(mm)45奥行D(mm)65幅W(mm)142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする