曜日別特売
4066 Brelis SDキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710717

4066 Brelis SDキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710717
4066 Brelis SDキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710717
4066 Brelis SDキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710717
4066 Brelis SDキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710717
4066 Brelis SDキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710717

Brelis SDキャッチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード48710717品番4066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

手の甲部ストレッチで握りやすさ抜群。親指と人差し指部はタッチパネル対応。

サイズLL全長(cm)21.5入数(双)1材質(本体)デニムポリエステル機能タッチパネル対応中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21材質(掌側)PUアズワン品番64-8371-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-08
用途: 車両の軽整備
自動車・二輪車・自転車関連業

生地は薄くよく伸びるのでいいのですが、指先の裏地の縫製部分が指に当たるのが少し気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする