028 ブレリス ストロングキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710769

028 ブレリス ストロングキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710769
028 ブレリス ストロングキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710769
028 ブレリス ストロングキャッチ 天牛(富士手袋工業) 48710769

ブレリス ストロングキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
黒×ブルー迷彩
内容量1双注文コード48710769品番028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手の平側は、人工皮革に中心部分と指先にエンボス加工を施したポリウレタンで補強。抜群のグリップ力と耐久性を実現。
手の甲側は曲げ易さを考慮し、指先側と手首側のポリエステル部分を2分割。
色は目立ち過ぎないグリーン迷彩とブルー迷彩の2色を用意。

黒×ブルー迷彩サイズL全長(cm)22入数(双)1材質人工皮革・ポリウレタン・ポリエステル中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする