理研化学
安全ゴーグル グレーレンズ RG-15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48710952
品番
RG-15
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
今までのゴーグルが大きい方へ。
太陽光線と眩しさから目を保護します。
マスク併用可。
UVカット。
形状
2眼型
機能
レンズ両面曇り止め、UVカット
質量(g)
50
レンズ色
グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
152×49
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF