用途サイディングの目地シール。
ALC板の目地シール。
上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。
塗布量目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
仕様指触乾燥時間:6~10時間(23℃)セット内容専用プライマー(MP1000)1缶、専用ハケ1本色ディープグレー容量(mL)333×10本JIS規格JIS A 5758主成分変性シリコーン樹脂標準使用量目地巾10mm×深さ10mm→約3m/1本危険等級Ⅱ危険物の類別指定可燃物/第四類危険物の品名可燃性固体類/第一石油類危険物の数量4600g/154mL特性塗装可、低モジュラス、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性