仕様TRSA熱収縮マーカーキット. TE Connectivity TRSAシリーズのマーカーは、ワイヤ及びケーブルの識別用に適した切断及び印刷済みの熱収縮スリーブです。TRSAケーブルマーカーは照射済みポリオレフィン製のケーブルマーカーで、柔軟性と自消性を備え、3:1の収縮比を実現しています。. 一般的な流体に適した抵抗 最小収縮温度: 80 ℃ 収縮率: 3:1材質ポリオレフィン色(マーカー)白シリーズTRSAキット内容ケーブルマーカー固定方法熱収縮チューブ耐久性(耐久性のある)液体RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性ケーブル径レンジ(mm)4→12レジェンド+、0→9、A、B、C、Earth最小ケーブル径(Φmm)4最大ケーブル径(Φmm)12