コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端長さ(m)5芯数4コンタクト数(コネクタA)4シース色黒断面積(mm2)0.25材質(シース)塩化ビニール(PVC)仕様ケーブル付きM8コネクタ. TE Connectivity製のM8コネクタには、確実で耐久性のある接続を実現するため、亜鉛ダイキャストのねじ / ナットが付いています。 ソケット又はプラグとして使用できる、これらのコネクタは長さ5 mのPVCケーブルに接続されます。このケーブルの他端は終端されません。 TE Connectivity製のM8コネクタには、ストレートタイプ及びライトアングルタイプの3 → 8極構成が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応