TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1箱(25個)
1個
コネクタA
ストレートM12
ストレートM12
ストレートM8
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48715285
品番
2273113-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートM12
長さ(m)
1.5
芯数
4
コンタクト数
(コネクタA)4、(コネクタB)4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
許容電流(A)
4
IP等級
IP65、IP67
許容電圧(V)
250ac/dc
ケーブル形状
マルチコア
RoHS指令(10物質対応)
対応