TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1箱(25個)
1個
長さ(m)
3
1.5
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48715757
品番
3-1437720-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(m)
3
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
5
コンタクト数
(コネクタA)5、(コネクタB)5
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM9
コネクタB
ストレートM9