曜日別特売
- ファブリーズ with レノアハピネス P&G 48715914

ファブリーズ with レノアハピネス

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(370mL)
注文コード
48715914
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟剤レノアハピネスと同じぜいたくな香りが一日中長続き!ファブリーズ同様99.9%除菌もできる!

商品タイプ
本体
香り
プリンセスパール&ドリーム
シリーズ
ファブリーズ
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-30
用途: 来客用スリッパ・社用車
建設業・工事業

布製品に対して天気が良いときに干してスプレーしています。ファブリーズは色々なにおいを試しています。どれもにおいが邪魔をせず、きちんと不快なにおいが消えています

対象商品 : 26577845
2024-07-12
用途: 仕事終わりに。
建設業・工事業

最近はドラッグストアで取り扱ってないので
助かりました。
商品も直ぐに届いたので また購入します。

対象商品 : 26577836
2024-07-05
用途: 出勤前のエチケットとして
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い香りでリラックスできます。継続して利用していきます。

対象商品 : 26577845
2023-12-05
用途: 服に使用
堰印章店卸売・小売業

最近この商品を取り扱っているところが少なくなり購入しました。
とても助かりました。

対象商品 : 26577836
2022-10-11
用途: 事務所内の消臭

撒いた後は結構香りが強めですが、直ぐに消えるので問題ありません。会社の布製品にどんどん使用して少しでも除菌されればいいと思います。

対象商品 : 26577845
2020-01-07
用途: 衣類など
自動車・二輪車・自転車関連業

スタンダードな物より少し高価ですが
香りがいいのでこれにしてます。

対象商品 : 26577836
2019-01-07
用途: 洗えない会社の物に使用
製造業

洗えない椅子だったり、カーペットだったりにかけています。
香りもとても良く気に入っています。

対象商品 : 26577836
2017-06-07
用途: トイレの臭い消しに使用

女性トイレに使用していてとても良い香りでみなさんに好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする