インテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種

インテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 - リンレイインテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 - リンレイインテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 - リンレイインテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 - リンレイインテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 - リンレイインテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 - リンレイインテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 - リンレイインテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 - リンレイ

中庭に咲く花々や果実をテーマにしたコレクション「インテリアガーデンナチュール」。インテリアガーデンナチュールは心地よさと、健康・環境への安全性を組み合わせた美しい香りアイテムで構成されています。別売のラタンブーケディフューザーのリフィルです。

危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
160mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(200mL)
注意
※フレグランスリフィルにはアルコールや香料が多く含まれておりますので、家具類に液体が付着しますと染みや塗装の剥げ等汚損の原因となる場合がございます。転倒や液体を注ぐ際等十分にご注意頂き、汚損防止の為マットや敷台を用いてご使用頂く事をおすすめしております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52569 034699570346995752569フレシュールリネン
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
52539 034699820346998252539モノイソレイユ
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
52540 034700520347005252540オレンジ&グリーンティー
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
52528 034701060347010652528サマージャスミン
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする