Telegartner
Telegartner サージサプレッサユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48719284
品番
J01028A0034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
62
最大定格電圧(V)
90
高さ(mm)
30.5
取付方式
パネルマウント
シリーズ
J01028A
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~100
サプレッサ
タイプNアレスタ