- フィニッシュ パワーキューブ レキットベンキーザー・ジャパン 48720026

フィニッシュ パワーキューブ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(30個)注文コード48720026品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィニッシュから、タブレットタイプの「パワーキューブ」が新登場!
凝縮キューフで約半分の使用量・約2倍の洗浄成分!
フィルム付きのタブレットだから手に洗剤がつくこともなく、食洗機にそのまま入れるだけ!
ミューズ共同開発。
99.9%除菌できます。

使用場所キッチン商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 食器洗浄用
教育・研究機関

食器洗浄機を使用しているのですが、キューブ状なので少々手が濡れていても取り扱いがしやすく、大変便利です。汚れ落ちも特に気になる事なく、毎日使っています。

対象商品 : 48720035
2024-07-03
用途: 日々の家庭食洗機
しもむら農園農・林・水産業

以前は粉の洗剤使っていたけど
キューブタイプのは散らばる事も無く凄く便利ですね。他の物には変えれない。まとめ買いの割引とかあればいいです

対象商品 : 48720035
2023-10-18
用途: 食器洗い乾燥機
自然くらぶサービス業

自宅リフォームして食器洗い乾燥機を設置。初めは粉洗剤でした。こぼしたり散々。次は液体を使用していました。その後、キューブタイプが出始めましたがあまりスーパでも手に入りませんでした。ちょうどそのころ貴社モノタロウ様で手に入ることがわかり非常に助かっています。食洗器にポンと入れて油汚れもきれいに落ちます。なによりもフイルムにつつまれてポンと入れるだけというのがうれしくきれいに仕上がっていて二度嬉しいことです。

対象商品 : 48720035
2024-01-24
用途: 食洗機用の洗剤として

以前は粉末状の洗剤を測って使用していました。洗剤投入の方法が拙いのか、度々食洗機の
故障がありました。こちらはキューブ状で、使用量を測る必要もなく使用勝手が良いです。もちろん食洗機の故障もありません。

2023-04-17
用途: 食洗機に
その他業種

食洗機に一つ投入するだけですので便利です。今までは他社の液体のものを使ってキャップで測って入れていたので、こんなに便利だと思いませんでした。また購入します。

対象商品 : 48720035
2023-02-15
用途: 食洗機用
その他業種

キュキュッと 音がするほど きれいに洗えます!
粉よりも固形の方が使いやすく 便利です。

対象商品 : 48720035
2021-12-19
用途: 食洗機洗剤
ヤスイ農・林・水産業

食洗機洗剤個別にパックされているので食洗機に投げ入れるだけでとても使いやすい。

対象商品 : 48720035
2021-11-07
用途: 食洗器に

今までは粉末を使用していたがなくなったのでこちらに。入れるときに塊を入れるだけので粉末と違ってこぼれることもないので良いです。洗浄も文句なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする