アイオン
ヌリコスプレー 撥水・防汚 泡クリーナー
ヌリコスプレー 撥水・防汚 泡クリーナーは、週1回泡スプレーしてお手持ちのスポンジで擦るだけで、水回りの洗浄とコーティングが一度にできる商品です。
成分
界面活性剤(1.2%アルキルポリグリコシド、アルキルアミンオキシド、安定化剤、撥水剤、除菌剤、pH調整剤、香料
材質
トリガー:PP、ボトル:PE
質量(g)
330
サイズ(mm)
85×55×223
内容量
1個(260mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80782445
178-W
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください