寅壱
ミニ衿オープンシャツ 1011-186
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
48720875
品番
1011-186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,060
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
ミニ衿の枠。コーディネートの可能性を広げるカラー。
色
濃コン
サイズ
M
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
76
色番
14
袖丈
長袖