寅壱
ミニ衿オープンシャツ 1011-186
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
48721024
品番
1011-186
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
ミニ衿の枠。コーディネートの可能性を広げるカラー。
色
シルバー
サイズ
M
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
76
色番
37
袖丈
長袖