寅壱
ミニ襟長袖ポロシャツ 1015-614
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
黒
黒
濃紺
白
シルバー
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48721277
品番
1015-614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
アクセントのミニ衿は形態安定仕様。消臭加工でいつもクリーンな印象。
衿部分形態安定仕様つねにシャープな衿元イメージをキープします。
色
黒
サイズ
4L
混率(%)
表:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)
仕様
汗止めテープ(サテンプリント入り)、ロゴ刻印入りボタン、左右マジックテープ付胸ポケット、左袖ブランドルネーム付ペン差し、脇消臭テープ、袖口リブ仕様
種別
長袖ポロシャツ
タイプ
吸汗速乾、消臭
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
色番
13
袖丈
長袖