曜日別特売

トビシャツ 1016-301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
ベージュ
内容量1着注文コード48721505品番1016-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

通気性にすぐれ、サラリとした感触。
綿素材ファン御用達の夏アイテム。
薄地で、通気性や清涼感のあるマテリアル。コットン100%の天然素材なので、肌ざわりのよさや吸汗性は折紙付。さらりとした着用感を演出します。

ベージュサイズ3L混率(%)綿100種別トビシャツ胸廻(cm)135着丈(cm)85.5裄丈(cm)85.5色番1袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする