寅壱
ウーリーニッカ靴下 1100-909
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ピンク
エンジ
コン
淡ブルー
ムラサキ
濃コン
白
赤
イエロー
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48726256
品番
1100-909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
地下足袋にも対応した指付。
ソフトで伸縮性にすぐれたワーク専用靴下。
色
ピンク
混率(%)
ナイロン100
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
指付
入数
1足
サイズ
フリー
色番
50