寅壱
ツータックスラックス 1290-703
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
濃コン
濃コン
アースグリーン
ブルーグレー
シルバー
スミグレー
サイズ(cm)
110
70
73
79
82
88
100
105
110
115
120
125
130
76
85
91
95
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48728952
品番
1290-703
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
ハードさを軽減するソフトツイル。
デザインもすっきりとしていて、クリーンな印象。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
色
濃コン
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
股下(cm)
80
サイズ(cm)
110
色番
14
種別
ツータックスラックス
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
41.5