寅壱
ツータックスラックス 1290-703
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アースグリーン
濃コン
アースグリーン
ブルーグレー
シルバー
スミグレー
サイズ(cm)
73
70
73
79
82
88
100
105
110
115
120
125
130
76
85
91
95
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48729074
品番
1290-703
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
ハードさを軽減するソフトツイル。
デザインもすっきりとしていて、クリーンな印象。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
股下(cm)
80
サイズ(cm)
73
色番
17
種別
ツータックスラックス
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
35.1