曜日別特売
1290-703 ツータックスラックス 1290-703 寅壱 48729625

1290-703 ツータックスラックス 1290-703 寅壱 48729625
1290-703 ツータックスラックス 1290-703 寅壱 48729625

ツータックスラックス 1290-703

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルーグレー
サイズ(cm)115
内容量1本注文コード48729625品番1290-703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

ハードさを軽減するソフトツイル。
デザインもすっきりとしていて、クリーンな印象。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感

ブルーグレー混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)股下(cm)80サイズ(cm)115色番30種別ツータックスラックスタイプ吸汗性ワタリ(cm)42.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする