曜日別特売
IX-OY9025VS IXIL(イクシル)ヤマハ R25/R3 15-16 フルライン MAD MAX(マッドマックス) 48731418

IXIL(イクシル)ヤマハ R25/R3 15-16 フルライン

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
材質ステンレスAISI304
タイプSOVS
内容量1個注文コード48731418品番IX-OY9025VS
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
タイプ
SOVS
形状
オーバル 130×100 mm
長さ(mm)
393
質量(kg)
2.1
色
マット ポリッシュ
材質
ステンレスAISI304
適合車種
YAMAHA R25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの商品は受注発注となります。
納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。
また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする