寅壱
ロングオープン 1309-108
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
M
3L
4L
5L
L
LL
色
パール
グレー
黒
濃紺
ライトシルバ
モカ
スミグレー
全81種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48731515
品番
1309-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
袖ペン差し付ポケット
袖口アジャスター
脇スリット
色
パール
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
色番
2
袖丈
長袖