曜日別特売

ロングオープン 1309-108

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
内容量1着注文コード48731594品番1309-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

袖ペン差し付ポケット
袖口アジャスター
脇スリット

サイズLL種別長袖シャツ胸廻(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)63着丈(cm)84色番4袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする