トーマス&ベッツ
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
幅(mm)
4.57
注文コード
48733144
品番
TYH25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PA 12
長さ(mm)
185.67
幅(mm)
4.57
色
緑
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
222.4
入数
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+105
最大バンドル直径(Φmm)
44.45