曜日別特売
IX-OY9051VXC IXIL(イクシル)ヤマハ YZF 600 R-6 99-02 (RJ03) スリップオンマフラー MAD MAX(マッドマックス) 48733238

IXIL(イクシル)ヤマハ YZF 600 R-6 99-02 (RJ03) スリップオンマフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
材質ステンレス AISI304
タイプXOVC
内容量1個注文コード48733238品番IX-OY9051VXC
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
適合車種
YAMAHA YZF 600 R-6 99-02 (RJ03)
タイプ
XOVC
形状
オーバル 130×100 mm
長さ(mm)
393
質量(kg)
2.1
ブラックHTペイント
材質
ステンレス AISI304
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの商品は受注発注となります。
納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。
また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする