トーマス&ベッツ
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500個)
幅(mm)
6.86
注文コード
48733598
品番
TY27M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
340.36
幅(mm)
6.86
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
533.8
入数
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
最大バンドル直径(Φmm)
88.9