トーマス&ベッツ
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(mm)
510
180
22.9
260
360
510
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48733835
品番
CTP-9-500-0-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
長さ(mm)
510
幅(mm)
9
色
黒
シリーズ
Col-Ty
引張強度(N)
540
紫外線カット
あり
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+80
最大バンドル直径(Φmm)
140