寅壱
2型トビジャンパー 1309-308
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白
グレー
黒
濃紺
ライトシルバ
スミグレー
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
全78種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48735155
品番
1309-308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,810
袖ペン差し付
袖口ファスナー
色
白
サイズ
LL
種別
トビジャンパー
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
60
色番
15