曜日別特売
1309-308 2型トビジャンパー 1309-308 寅壱 48735408

2型トビジャンパー 1309-308

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ライトシルバ
サイズ3L
内容量1着注文コード48735408品番1309-308
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

袖ペン差し付
袖口ファスナー

ライトシルバサイズ3L種別トビジャンパー胸廻(cm)126肩幅(cm)70袖丈(cm)51着丈(cm)62色番38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする