寅壱
ニッカズボン 1309-406
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
パール
パール
紺
グレー
黒
濃紺
白
アースグリーン
ダークパープル
ブルーグレー
ライトシルバ
ブラウン
モカ
スミグレー
サイズ(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
115
120
105
125
130
全186種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48736406
品番
1309-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定評のある丈夫さとイージーケア性にすぐれたポリエステル素材。度重なる洗濯にもタフな機能を発揮します。
色
パール
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
73
色番
2
種別
ニッカズボン
股下(cm)
70