東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(125個)
1袋(10個)
1セット(175個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1セット(125個)
パッケージ
SOIC
SO16
SOIC
SO6
ピン数(ピン)
4
16
4
5
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(125個)
注文コード
48737527
品番
TLP185(SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SOIC
電流の種類
(入力)AC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
600
絶縁電圧(kVrms)
3.75