TLP361JF(D4,F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力 東芝 48738053

Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード48738053品番TLP361JF(D4,F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。シリーズTLP 361JFチャンネル数1ピン数(ピン)4パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.3最大入力電流(mA)25絶縁電圧(Vrms)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48738315
2020-03-29
用途: 掃除機の修理
その他業種

10年使ってきた日立掃除機(CV-RS1)が突然動かなくなり、調べてみるとメイン基板上のトライアック(BCR2PM)とすぐ近くのゲート抵抗が丸焼けになっていました。そこで焼けたトライアックを含め怪しい半導体6個を一斉に交換することにしました。その内の一つ、フォトカプラ(TLP560G)の交換用として同じこのTLP560Gを購入しました。結果、掃除機は見事に復活し、おまけに故障前からあったトラブル(パワーブラシが常時入りっぱなしになり、スイッチで止められない)も同時に直りました。高額なお金をかけずに古い掃除機が復活したので大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする