寅壱
ロングニッカ 1309-414
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
パール
紺
グレー
黒
濃紺
白
アースグリーン
ダークパープル
ブルーグレー
ライトシルバ
ブラウン
モカ
スミグレー
サイズ(cm)
120
70
73
76
79
85
88
95
100
105
110
120
82
115
91
全174種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48739574
品番
1309-414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。
色
グレー
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
120
色番
7
種別
ニッカズボン