曜日別特売

ロングニッカ 1309-414

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)73
内容量1本注文コード48739592品番1309-414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。

混率(%)ポリエステル100サイズ(cm)73色番13種別ニッカズボン股下(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48740353
2021-04-09
用途: 屋上での防水工事
よご防水建設業・工事業

足さばきが良く、長さも丁度いい。立ったり座ったりが多い防水工事はニッカが一番だと私は思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする