寅壱
ベスト 1309-611
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
黒
パール
紺
グレー
黒
濃紺
白
アースグリーン
ダークパープル
ライトシルバ
ブラウン
モカ
スミグレー
全81種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48744876
品番
1309-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
L
種別
ベスト
胸廻(cm)
103
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
60
色番
13