寅壱
ベスト 1309-611
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
白
パール
紺
グレー
黒
濃紺
白
アースグリーン
ダークパープル
ライトシルバ
ブラウン
モカ
スミグレー
全81種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48745007
品番
1309-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
LL
種別
ベスト
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
41.5
着丈(cm)
61.5
色番
15