曜日別特売
1360-124 ブルゾン 1360-124 寅壱 48745506

ブルゾン 1360-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1着注文コード48745506品番1360-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550

タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック

仕様
携帯電話対応右胸ポケット
マジックテープ付雨ブタポケット
袖ペン差し付
オリジナルドットボタン
背身ノーフォーク仕様
袖口アジャスター
裾脇シャーリング
サイズL混率(%)ポリエステル100種別ブルゾンタイプ速乾性、制電、撥水加工胸廻(cm)122肩幅(cm)50.5袖丈(cm)60着丈(cm)65色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする