※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
ブルゾン 1360-124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
6L
LL
3L
4L
5L
M
L
色
紺
シルバー
ミントグリーン
スミグレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48745558
品番
1360-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,230
タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック
仕様
携帯電話対応右胸ポケット
マジックテープ付雨ブタポケット
袖ペン差し付
オリジナルドットボタン
背身ノーフォーク仕様
袖口アジャスター
裾脇シャーリング
色
紺
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ブルゾン
タイプ
速乾性、制電、撥水加工
色番
4