※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
ブルゾン 1360-124
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
LL
3L
4L
5L
M
L
色
スミグレー
シルバー
ミントグリーン
スミグレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48745734
品番
1360-124
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック
仕様
携帯電話対応右胸ポケット
マジックテープ付雨ブタポケット
袖ペン差し付
オリジナルドットボタン
背身ノーフォーク仕様
袖口アジャスター
裾脇シャーリング
色
スミグレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ブルゾン
タイプ
速乾性、制電、撥水加工
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
54.5
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
69
色番
77