TRACO POWER
TRACOPOWER スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
入力電圧(V)
100~375dc、90~264ac
定格電力(W)
40
注文コード
48746907
品番
TML 40212C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
100~375dc、90~264ac
出力電圧(V)
±12dc
仕様
スイッチング電源
長さ(mm)
112
幅(mm)
63.7
取付
シャーシマウント
質量(g)
325
奥行(mm)
32.5
規格
CB/CE/UL 60950-1
シリーズ
TML 40
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
60
出力電流(A)
1.67
出力点数
2
動作温度(℃)
-40~60
効率
75~84%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
1.67A
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
3ac