寅壱
ブルゾン 1650-124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グリーン
グレー
濃紺
ブルー
グリーン
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48747046
品番
1650-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
ファスナー付内ポケット
色
グリーン
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル60・綿40(ソフトツイル、静電防止素材)
仕様
ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付
種別
ブルゾン
タイプ
制電
色番
45