寅壱
ツータックパワー 1650-207
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
濃紺
グレー
濃紺
ブルー
グリーン
サイズ(cm)
110
70
73
76
79
82
91
100
105
110
115
120
125
130
85
95
88
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48747335
品番
1650-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
濃紺
混率(%)
ポリエステル60・綿40(ソフトツイル、静電防止素材)
サイズ(cm)
110
色番
14
種別
ツータックパンツ
タイプ
制電