曜日別特売
TPP 40-112 TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER 48747397

TRACOPOWER スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120~370dc、85~264ac定格電力(W)40注文コード48747397品番TPP 40-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力電圧(V)12dc仕様(エネルギー効率レベル)III長さ(mm)89.7幅(mm)60.5取付シャーシマウント質量(g)169奥行(mm)33.3規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 40定格電力(W)40最高温度(℃)73出力電流(A)3.34出力点数1動作温度(℃)-40~85効率92%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流3.34Aパッケージ密閉型絶縁電圧(kV)4ac医療規格認定あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする