TRACO POWER
TRACOPOWER スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
120~370dc、85~264ac
定格電力(W)
60
注文コード
48747476
品番
TMP 60112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120~370dc、85~264ac
出力電圧(V)
12dc
仕様
スイッチング電源
長さ(mm)
89
幅(mm)
67.5
取付
PCBマウント
質量(g)
345
奥行(mm)
34
規格
CE/CB/UL 60950-1/UL 60950-1/UL 508
シリーズ
TMP 60
定格電力(W)
60
最高温度(℃)
60
出力電流(A)
5
出力点数
1
動作温度(℃)
-25~60
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
5A
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-25
絶縁電圧(kV)
3ac