TRACO POWER
TRACOPOWER スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
90~264ac
定格電力(W)
100
注文コード
48747519
品番
TXM 100-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
90~264ac
出力電圧(V)
12dc
仕様
スイッチング電源
長さ(mm)
179
幅(mm)
99
取付
シャーシマウント
質量(g)
455
奥行(mm)
50
規格
CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TXM 100
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
60
出力電流(A)
8.5
出力点数
1
動作温度(℃)
-20~60
効率
88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
8.5A
パッケージ
カバー付
最低温度(℃)
-10
絶縁電圧(kV)
3dc